Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Bügelmessschraube IP65 Messbereich 0-25 mm Digimatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO293-230-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     293-230-30
EAN/GTIN:
     4946368672823
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
mitutoyo digitale bügelmessschraube...
bügel-messschraube digital
Elektronische Bügelmessschraube Digimatic

Anwendung
Zum Messen von z.B. Wellendurchmessern, Außenmaßen an Werkstücken, usw.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• IP65
• ABS-Funktion
• HOLD ( Messwertspeicherung )
• Origin ( Maßvoreinstellung bis 100 mm)
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• hohe Batterielebensdauer von ca. 2,4 Jahren
• IP65

Lieferung
Einschließlich Box, Schlüssel, Batterie, Einstellnormal (ab 25 mm), bis 50 mm Messbereich mit Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.35 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
459 g
Messkraft max.:
10 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
5 N
Funktionen:
ABS-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Origin (Maßvoreinstellung) | Preset-Funktion | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
25 mm
Fehlergrenze:
1 µm
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Bügeltiefe:
25 mm
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
5-10 N
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 229,12*
€ 275,24*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,15*
€ 277,76*
Lager 245
6
Frei Haus
ab € 249,34*
€ 294,72*
Frei Haus
ab € 275,18*
€ 330,19*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
05CZA662
ab € 75,64*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.