Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Heckenschere HS 8875


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO608875000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     608875000
EAN/GTIN:
     4007430180896
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
METABO Heckenschere (elektrisch) • Zweistufig untersetztes Getriebe für besonders hohe Schnittleistung Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30° Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation Besonders servicefreundlich durch Kohlebürsten- und Kabelwechselklappe Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen Lieferumfang Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter
Weitere Informationen:
Typ:
HS 8875 * Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Elektrostrauchschere, elektro heckenschere, Heckenscheren, Gartenscheren, METABO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 265,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 281,96*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 246,40*
€ 291,45*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 248,40*
€ 292,63*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,58*
€ 293,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,02*
€ 348,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.