Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmanbauregal IPE120 doppels. 3000x1000x1000 RAL5010 10 Kragarme je Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META20098106
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20098106
EAN/GTIN:
     4026212276657
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarmregal, doppelseitig RAL 5010

Anwendung
Kragarmregale bieten die optimale Lösung für alle Arten der stehenden und liegenden Langgutlagerung und der Lagerung von Tafel- und Plattenware. META bietet zwei Kragarm-Lösungen, das META ATLAS ST und das META MULTISTRONG. Damit lässt sich von der kleinen, kompakten Regalzeile für leichte bis mittelschwere Langgüter bis hin zu hochaufragenden Kragarmregalen für schwere Profile und Tafelware alles realisieren. Das META ATLAS ST gibt es in zwei Varianten. Als Kragarmregal ist es mit gleichlangen Kragarmen ausgestattet. Das Langgutregal hingegen ist mit unterschiedlich langen Kragarmen bestückt, die nach oben immer kürzer werden. Das gesteckte META MULTISTRONG Regal gibt es in zwei Varianten, in Light und Medium. Die schwere Ausführung META MULTISTRONG Heavy bieten wir Ihnen als geschraubte Version an. Diese unterscheiden sich in ihrer Kragarmbelastung, Light = bis 220 kg, Medium = bis 535 kg und Heavy = bis 1.960 kg. Bei diesem Profi-System kann der Kunde zwischen vielen Bemaßungsvarianten wählen.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Für stehende und liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und Plattenware
• Warmgewalzte Profile IPE beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig, dafür wird nur das Fußteil ausgetauscht
• Stabile Markenqualität der Spitzenklasse
• Aushebesicherung sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsichtigte Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung
• Fußlagerebene bis zum 5-fachen der Armlasten belastbar

Ausführung
• Diverse Ausführungen verfügbar
• Eingebaute Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen
• Schneller Warenzugriff

Hinweis
Wenn das Höhen-/ Tiefenverhältnis größergleich 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
ST
Achsmaß:
1030 mm
Oberfläche:
PLV
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/5
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Doppelseitig
Tragfähigkeit pro Arm:
175 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Arme:
5 STK
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe:
3000 mm
Ständerlast einseitig:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, meta kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Kragarmregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, Grund-Regal, Grundregal, META
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,39*
€ 544,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,03*
€ 544,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,62*
€ 544,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,55*
€ 547,72*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,98*
€ 794,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,09*
€ 944,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,66*
€ 937,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,21*
€ 916,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,42*
€ 890,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,98*
€ 847,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.