Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragamrgegal AF doppels. 3000x1000x1000mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragamrgegal AF doppels. 3000x1000x1000mm blau
Kragamrgegal AF doppels. 3000x1000x1000mm blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780795
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     98106
EAN/GTIN:
     4026212276657
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE (Anbauregal, doppelseitig), Höhe 3000 mm

Kragarmregal L Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Regal für leichte Lastanforderungen
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 120.
Planungshinweis
Tiefe Regal: = 2x Nenntiefe + 220 mm.

Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
3000x500 mm
Anzahl Arme:
5
Tragkraft pro Arm:
175 kg
Ständerlast doppelzeilig:
2400 kg
Achsmaß:
1030 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,36*
€ 540,54*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,45*
€ 540,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,35*
€ 540,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,57*
€ 543,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,79*
€ 599,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,54*
€ 643,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,35*
€ 637,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,63*
€ 615,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,26*
€ 600,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.