Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Großfach-Anbauregal HxLxT 2200x2225x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-META200188558
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188558
EAN/GTIN:
     4026212342673
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
MULTIPAL Großfachregal verzinkt, mit Stahlpaneelen

Ausführung
• Großfachregal mit Stahlpaneelen für die Lagerung von leichtem bis mittelschwerem Stückgut, nicht geeignet für die Lagerung von Paletten
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
• geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität
• Ständertyp 85/20: Ausführung zerlegt, bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
• Planmaße Grundregal: Gesamtbreite = Holmlänge + 170 mm, Gesamttiefe = Rahmentiefe, Planmaße Anbauregal: Gesamtbreite = Holmlänge + 85 mm, Gesamttiefe = Rahmentiefe
• Sicherheitshinweis: Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last mit min. 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren. Achtung! Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet.
• Lackierung: Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010, enzianblau, Holme in RAL 2001, rotorange

Lieferung
inklusive Bodenanker • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe Holm:
Rotorange RAL 2001
Produktzertifizierung:
MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Dortmund)
Rastermaß:
50 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
9650 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Schraubmontage
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/2
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS - MPA NRW
Ausführung:
Mit Stahlpaneele
Tragfähigkeit pro Fachboden:
1850 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Holmtyp:
SR 85/20
Anzahl Fachböden:
3 STK
Nennlänge:
2225 mm
Höhe:
2200 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - MPA NRW - MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfal
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Schwerlastregal Auflageträger, Schwerlastregaltraverse, Traverse Schwerlastregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal af h2200xl1800xt800 mm, schwerlastregal, schwerlastregal 80 cm tief, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, META
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,48*
€ 679,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,92*
€ 679,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,59*
€ 679,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,49*
€ 742,65*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,03*
€ 1.028,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,41*
€ 1.223,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,10*
€ 1.223,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,96*
€ 1.189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,95*
€ 1.159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,03*
€ 1.111,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.