Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H2200xB2225xT800mm Anbauregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147455123
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188558
EAN/GTIN:
     4026212342673
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ≤ 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· Fachlast: 1900kg· Feldlast: 5700kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
2225 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Marke:
META
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,04*
€ 678,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,48*
€ 678,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,06*
€ 678,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,02*
€ 730,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,13*
€ 740,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,95*
€ 881,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,22*
€ 873,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,78*
€ 858,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,82*
€ 837,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,13*
€ 799,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.