Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 54x36E 1000x1023x725 mm RFID Lock R5012 mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA70.171.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.171.010
EAN/GTIN:
     7612269064872
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank stationär

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
RFID Lock
Tiefe:
725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
900 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
54 x 36 E
Lichte Höhe:
900 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 2 x 75 mm | 2 x 100 mm | 1 x 200 mm | 1 x 300 mm
Breite:
1023 mm
Anzahl Schubladen:
7 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
200 kg
Schubladensicherung:
Standard
Höhe:
1000 mm
Höhe x Breite x Tiefe:
1000 x 1023 x 725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
900 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,73*
€ 2.022,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.828,67*
€ 2.048,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.847,19*
€ 2.057,54*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.905,73*
€ 2.129,97*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.316,61*
€ 2.569,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.569,16*
€ 3.057,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,15*
€ 3.016,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,45*
€ 2.888,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,14*
€ 2.820,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.316,61*
€ 2.756,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.