Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Kompaktwerkbank (BxTxH) 1000x700x850mm Buche KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA64.108.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.108.020
EAN/GTIN:
     4047417514801
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Kasten-Werkbank Diverse Schubladenausführungen

Anwendung
Vielseitiger, moderner Arbeitsplatz für Produktion, Werkstatt und Hobby.

Ausführung
• Robuste Bauart und die hohe Materialqualität - ausgesprochen belastbar
• Variable Unterbauten für ausreichend Stauraum

Ausführung
• Gehäuse bis 1 t belastbar
• Mit Schliesssystem zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
• Höhenverstellbare Werkbankfüsse für ergonomisch richtige Arbeitshöhen und Beinfreiheit
Weitere Informationen:
Arbeitsplattenbreite:
1000 mm
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Gehäusebreite:
640 mm
Gehäusetiefe:
695 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Lichte Höhe:
500 mm
Arbeitsplattenhöhe:
50 mm
Arbeitsplattentiefe:
700 mm
Schubladen-Fronthöhe:
2 x 100 mm | 2 x 150 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Gehäusehöhe:
800 mm
Anzahl Schubladen:
4 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche massiv
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.013,22*
€ 1.145,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,94*
€ 1.145,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,10*
€ 1.150,33*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,11*
€ 1.362,17*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,95*
€ 1.394,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,23*
€ 1.659,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,97*
€ 1.566,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,09*
€ 1.509,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,53*
€ 1.460,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,95*
€ 1.402,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
293827
ab € 64,19*
Zubehör
k.A.
293832
ab € 45,45*
Zubehör
k.A.
293829
ab € 59,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.