Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzwände und Trennbleche (BxTxFH) 500x600x100mm, 14 Trennwände


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293829
EAN/GTIN:
     k.A.
Schlitzwände und Trennbleche (BxTxFH) 500x600x100mm, 14 Trennwände
  • für mehr Ordnung und Übersicht im Schubkasten
  • auch nachbestellbar
  • für Schubkasten-Fronthöhe 100 und 125 mm
Technische Daten:
  • Farbe: grau / aluminium
  • Werkstoff: Stahlblech / Aluminium
  • Oberfläche: lackiert/aluminium
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 600 x 75
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
75 mm
Werkstoff:
Stahlblech / Aluminium
Oberfläche:
lackiert/aluminium
Farbe:
grau / aluminium
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 4,23143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,06*
€ 91,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,92*
€ 86,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,20*
€ 83,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,24*
€ 70,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.