Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen (BxT) 500x600 mm FH 100,125 mm 18 Einsatzkästen


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-293-827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatz- kasten rot
einsatz kasten
Einsatzkästen (BxT) 500x600 mm FH 100,125 mm 18 Einsatzkästen
  • für mehr Ordnung und Übersicht im Schubkasten
  • auch nachbestellbar
  • für Schubkasten-Fronthöhe 100 und 125 mm
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Werkstoff: Polystyrol-Kunststoff
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 600 x 80
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
80 mm
Werkstoff:
Polystyrol-Kunststoff
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,55889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,43*
€ 98,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,84*
€ 90,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.