Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank (BxTxH) 1000x700x850mm Buche KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13716-64.108.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.108.020
EAN/GTIN:
     4047417514801
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Gehäusebreite mm: 640, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 2 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
700
Höhe mm:
850
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitstisch, Kastenwerkbank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.013,22*
€ 1.145,07*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,94*
€ 1.145,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,10*
€ 1.150,33*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,11*
€ 1.362,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,51*
€ 1.394,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,08*
€ 1.362,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,20*
€ 1.361,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,62*
€ 1.304,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,18*
€ 1.262,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,94*
€ 1.207,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
293827
ab € 64,19*
Zubehör
k.A.
293832
ab € 45,45*
Zubehör
k.A.
293829
ab € 59,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.