Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schiebetürschrank (BxTxH) 1000x400x1000mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA58.747.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.747.010
EAN/GTIN:
     4047417513224
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenschrank mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

Ausführung
• platzsparende Schiebetüren; ideal bei beengten und schmalen Räumen einsetzbar
• perfekte Laufruhe dank hochwertiger, leichtgängiger und geräuscharmer Laufrollen der Schiebetüren
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
Ausführung Türe:
Schiebetür
Lichte Höhe:
870 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1000 mm
Anzahl Fachböden:
2 STK
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt400mm, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 513,58*
€ 600,42*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,31*
€ 600,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,46*
€ 603,08*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,82*
€ 718,48*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,44*
€ 723,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,56*
€ 861,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,29*
€ 845,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,94*
€ 828,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,70*
€ 799,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,44*
€ 744,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.