Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KSTOOLS330.2039 Herst.-Nr.: 330.2039 EAN/GTIN: 4042146338797 |
| |
|
| | |
| KS-TOOLS Spiralbohrer mit Zylinderschaft • DIN 338 Typ N - rechtsschneidend - Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff - Kreuzanschliff als Ausspitzung - 118° Spitzenwinkel - 20 - 30° Spiralwinkel - hohe Rundlaufgenauigkeit - blanke Oberfläche - Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, spiralbohrer din 338 3,9mm, Spiralbohrer, KS TOOLS |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 5,50* | € 7,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,32* | € 9,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,36* | € 9,21* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,51* | € 12,00* | | | | Lager 245 | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,02* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,202* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|