Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX920879ESD Herst.-Nr.: 92 08 79 ESD EAN/GTIN: 4003773054641 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Pinzette • Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität. ESD-Beschichtung: blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 10⁵ Ohm. Spitzen blendfrei gebürstet. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch. Greifflächen glatt. Geriffelte Griffe. Zum Fassen horizontal angeordneter zylindrischer Bauteile mit Ø 1,0 mm. Weitere Informationen: | | Typ: | Präzisions-Pinzette ESD 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Zange, Flachpinzette, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, kunststoff pinzetten, gebogene pinzette knipex, Pinzetten, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,20* | € 17,48* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 14,29* | € 17,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,24* | € 18,12* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,17* | € 18,13* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,27* | € 20,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|