Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX1182130 Herst.-Nr.: 11 82 130 EAN/GTIN: 4003773071648 |
| |
|
| | |
| Mini-Abisolierzange mit Einstellfunktion und Öffnungsfeder mit 2-K Griffhüllen
Anwendung Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern.
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • mit Öffnungsfeder
Ausführung • einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube mit Kontermutter • Zum Schneiden und Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Leiterquerschnitt bis 0,75 mm². Spitzer Scherenkopf oberhalb des Abisolierlochs zum präzisen Schneiden feiner Drähte in engen Bereichen. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 140 mm | Abisoliergröße max.: | 0.75 mm² | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Abisoliergröße min.: | 0.01 mm² | Abisoliergröße min./max.: | 0,01-0,75 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,50* | € 31,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,63* | € 31,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,56* | € 32,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,76* | € 33,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,96* | € 33,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|