Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI Automatische Abisolierzange Super No. 4 - Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-JOKARI460100
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460100
EAN/GTIN:
     4030884601006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange Super No 4 plus 0,2 - 6 mm² Sebsteinstellend, Längenanschlag

Ausführung
• Klingen: Spezialstahl, gehärtet, auswechselbar
• Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyamid
• automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Modell:
Super No. 4 plus
Abisoliergröße max.:
6 mm²
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Abisoliergröße min.:
0.2 mm²
Abisoliergröße min./max.:
0,2-6 mm²
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
368
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,31*
1 Tag
292
1
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 14,40*
1
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,47*
5 Tage
295
1
€ 4,30*
ab € 10,56*
€ 14,64*
Lager 245
51
1
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.