| |
|
| Artikel-Nr.: 245-JOKARI460075 Herst.-Nr.: 460075 EAN/GTIN: 4030884600757 |
| |
|
| | |
| Abisolier- und Endmantelwerkzeug für Rundkabel Modell No. 28 H Secura
Anwendung Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel.
Ausführung • Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid • Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
Ausführung • Klingen Titan-Nitrid beschichtet für höhere Schnittgeschwindigkeit und höhere Standzeit • automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt • Griffsicherheit durch Weichkomponenteneinlage am Bügel und Griff Weitere Informationen: | | Kabeldurchmesser max.: | 28 mm | Länge: | 170 mm | Kabeldurchmesser min.: | 8 mm | Modell: | No. 28 H Secura | Werkstoff Griff: | 1-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Haken-Klinge, Hakenklinge, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, Kabel-Entmantler, Messer, Kabelmesser-Kabel Entmantler, JOKARI |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,56* | € 9,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,55* | € 9,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,65* | € 9,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,84* | € 10,28* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,85* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|