Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI Abmantelwerkzeug No. 16 Secura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-JOKARI460050
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460050
EAN/GTIN:
     4030884600504
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier- und Entmantelwerkzeug Rundkabel 4 - 28 mm² Modell No. 16 Secura und No. 27 Secura

Anwendung
Zum Abmanteln von Rundkabeln.

Ausführung
• Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
• Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar

Ausführung
• Klingen Titan-Nitrid beschichtet für höhere Schnittgeschwindigkeit und höhere Standzeit
• automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
• Griffsicherheit durch Weichkomponenteneinlage am Bügel und Griff
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
16 mm
Länge:
132 mm
Kabeldurchmesser min.:
4 mm
Modell:
No. 16 Secura
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser min./max.:
4-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Kabel-Entmantler, Messer, Kabel Entmantler, JOKARI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.