| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HONEYWELL1034837 Herst.-Nr.: 1034837 EAN/GTIN: 7312550348376 |
| |
|
| | |
| Bügelschutzbrille Modell Avatar™
Ausführung • Mehrstufige Bügelinklination für individuelle Anpassung an jede Gesichtsform • Weichkomponenten an Nase und Stirn für angenehmen und druckfreien Sitz • Weiche Bügel für angenehmen und druckfreien Sitz • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie • Rahmenkennzeichnung: HON 166 F Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 5-3,1 HON 1 FKN | Beschlagfrei: | Ja | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | Ausführung: | Kratzfest | Beschichtung: | Hydroshield® | Farbe Scheibe: | Grau | EN-Norm: | 166 | Modell: | Avatar® | Farbe: | Schwarz | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau, Arbeitsschutz, Augenschutz, Arbeitsschutzbrille Uvex, Schutzbrille getönt, Brille, HONEYWELL |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 14,78* | € 18,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,79* | € 18,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,21* | € 18,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,31* | € 18,96* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,45* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|