Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Wannenbodenregal-Anbaufeld 1000x400 mm 6 Wannen verzinkt, Traglast 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZA25410AW
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25410AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Wannenbodenregal, einseitig Verzinkt

Anwendung
Wannenbodenregal zur sauberen Lagerhaltung von Kleingebinden. Besonders geeignet für die Lagerung von Ölen, Reinigungsmitteln, Farben oder Laugen.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
• Wannenböden sind allseitig 50 mm aufgekantet und gefalzt
• Böden mit dicht verschweißten Ecken
• Oberfläche verzinkt

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
435 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1500 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1010 mm
Nenntiefe:
400 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
6 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2500 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,07*
€ 381,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,31*
€ 383,13*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,30*
€ 395,07*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 282,60*
€ 408,78*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,40*
€ 627,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,48*
€ 746,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,86*
€ 736,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,65*
€ 711,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,05*
€ 693,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,40*
€ 662,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040W/040
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.