Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2500xB1000xT400mm Anbauregal 6 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Artikel-Nr.:
     9587-9147462136
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25410AW
EAN/GTIN:
     4250623716758
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
6 Wannenböden
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,09*
€ 382,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,79*
€ 383,94*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,73*
€ 395,62*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 285,31*
€ 409,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,37*
€ 418,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040W/040
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.