| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HELIOS-PREISSER0003237 Herst.-Nr.: 0003237 EAN/GTIN: 4029713200183 |
| |
|
| | |
| Holzetui für Messschieber und Tiefenmessschieber
Anwendung Zum sicheren Aufbewahren der Messmittel
Hinweis weitere Größen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Innenbreite: | 270 mm | Werkstoff: | Holz | Innenhöhe: | 21 mm | Innenlänge: | 1000 mm | Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe: | 1000 x 270 x 21 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Tiefenmessschieber, Werkstatt-Messschieber, Schieblehren, Messmittel, Etui für Schublehren-Tiefenmessschieber, Schieblehre, Werkstatt Messschieber, HELIOS-PREISSER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,74* | € 84,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,56* | € 84,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,61* | € 84,87* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 80,75* | € 101,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|