Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Verlängerung 1/2 Zoll 575 mm DIN 3123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET918-23
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     918-23
EAN/GTIN:
     4000896046423
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2"
Verlängerungen 76 bis 575 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Anwendung
Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
22.5 mm
Länge:
575 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3123
Abtrieb:
1/2 Zoll
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz hazet, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Verlängerungen, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz-Verlängerungen, Antriebswerkzeuge Einsteck und, HAZET
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 34,16*
€ 40,72*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,14*
€ 40,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 34,56*
€ 41,27*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 36,00*
€ 43,08*
Lager 245
33
1
€ 7,90*
ab € 36,21*
€ 43,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.