Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz 21 mm 1/2 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET900-21
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-21
EAN/GTIN:
     4000896042838
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
29 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
38 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
Tractions-Profil
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 7,11*
€ 9,69*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 9,78*
Lager 245
9
1
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 9,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,97*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.