Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED Bike-Set 25-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-GEDORERED3300195
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300195
EAN/GTIN:
     4060833001953
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Ringschlüssel-Satz
Werkzeugsatz Bike Set 25-teilig In Textil-Tasche

Anwendung
Für die umfangreiche Reparaturen

Ausführung
• Konus-Rollgabelschlüssel: Spitzen 45 % dünner als herkömmliche Schlüssel
• Flachrundzange und Seitenschneider mit 2-K Griffhüllen
• Handgriff oder Bit-Knarre: immer eine ergonomische Alternative zur Hand
• Umfangreiches Bit-Sortiment
• Mit Reifenheber Set
• Robuste Textiltasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Abtriebart:
PH | Innensechskant | TX | Außensechskant
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX15 | TX20 | TX25 | TX30
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz gedore, bit satz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, Einhand-Knarrensatz, GEDORE RED
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 82,28*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,88*
€ 82,83*
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 83,53*
5 Tage
154
€ 5,50*
ab € 69,00*
€ 85,60*
Lager 245
10
€ 7,90*
ab € 73,68*
€ 91,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,34*
€ 108,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 91,06*
€ 108,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,76*
€ 103,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,68*
€ 98,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,68*
€ 87,68
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 2,9472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.