Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6342470 Herst.-Nr.: 6342470 EAN/GTIN: 4010886634240 |
| |
|
| | |
| GEDORE Innensechskant-Winkelschraubendreher • Ausführung nach DIN ISO 2936, für Innensechskantschrauben. Vanadium-Stahl 61CrSiV5, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, SW 0,7 und SW 0,9 brüniert, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, innensechskant-schraubendreher gedore, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 1,3mm, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubenzieher, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 110 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4893* | € 0,6301* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,67* | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,46* | € 0,69* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,4874* | € 0,7274* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,49* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|