Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmoment-Schraubendreher 1,0-6,0 Nm Typ 756-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE1400169
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400169
EAN/GTIN:
     4002805921098
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6790

Anwendung
Zur Betätigung von ¼" Bits nach DIN 3126-C 6,3.

Ausführung
• mit Längs- und Rundskala versehen, um eine einfache und genaue Einstellung zu ermöglichen
• bei Erreichen des eingestellten Wertes rutscht die Mechanik durch, so dass ein Überziehen der Werte ausgeschlossen werden kann
• Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechtsanzug

Ausführung
• eine sichere Arretierfunktion verhindert das versehentliche Verstellen der Werte

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
120 Ncm
Fehlergrenze (%):
6 %
Grifflänge:
196 mm
Drehmoment max.:
600 Ncm
Kalibrierschein:
Ja
Klingendurchmesser:
1/4 in
Werkstoff Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
ISO:
6789
Skalenteilungswert:
10
Drehmoment min./max.:
120-600 Ncm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 184,35*
€ 206,24*
Lager 245
11
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 206,26*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 184,57*
€ 207,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,80*
€ 207,71*
€ 4,90*
ab € 188,30*
€ 213,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.