Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8200 Ladefläche 850x500 mm mit 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8200
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8200
EAN/GTIN:
     4017976082004
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen Einlegeböden, Gesamttragfähigkeit 500 und 600 kg

Anwendung
Zum Transport von nicht stapelbaren Waren und Material, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• 1 fester Einlegeboden
• biegesteife Sandwich-Platten

Ausführung
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• viel Stauraum für nicht stapelbare Waren und Kisten durch mehrere Ladefächen
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
• gute Laufeigenschaften durch große Qualitätsrollen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
90 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1019 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Buche
Ausführung:
Mit Einlegeböden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
509 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
4
Ladeflächenhöhe:
228 mm | 628 mm | 1028 mm | 1428 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
1511 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Rastermaß obere Böden:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
850 x 500 mm
Länge x Breite x Höhe:
1019 x 509 x 1511 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, Regalwagen, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,48*
€ 328,89*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,70*
€ 330,32*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 333,44*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,63*
€ 335,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,96*
€ 337,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,41*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,91*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 49,11*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,17*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.