Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 850 x 500 mm, , Höhe 1511 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 850 x 500 mm, , Höhe 1511 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 850 x 500 mm, , Höhe 1511 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 850 x 500 mm, , Höhe 1511 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     7356-8200
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8200
EAN/GTIN:
     4017976082004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l850xb500xh1455mm
etagenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
1019
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
1511
Etagenhöhen (mm):
228, 628, 1028, 1428
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,79*
€ 332,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,92*
€ 334,31*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 283,58*
€ 337,51*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,77*
€ 339,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,45*
€ 341,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,51*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,96*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 48,76*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,39*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,58*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,10*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,89*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,14*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.