Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8120 mit Kästen Ladefläche 850x500 mm mit 3 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8120
EAN/GTIN:
     4017976181202
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, pulverbeschichtet in 4 praktischen Größen, Tragfähigkeit bis 600 kg

Anwendung
Zum Transport von runden oder kugelförmigen Teilen, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• 1 fester und 2 lose Einlegekästen
• variabel einschraubbar im Raster von 100 mm
• Kastenhöhe 60 mm (innen 45 mm)

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
120 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
500 kg
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit Einlegekästen
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3 STK
Ladeflächenhöhe:
228 mm | 628 mm | 1028 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
1111 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Rastermaß obere Böden:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
850 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,98*
€ 439,67*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 376,27*
€ 441,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,41*
€ 447,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,57*
€ 449,15*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,76*
€ 584,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,17*
€ 695,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,53*
€ 681,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,29*
€ 641,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,76*
€ 622,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,97*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,84*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 49,14*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,36*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.