Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, Höhe 1111 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, Höhe 1111 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, Höhe 1111 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, Kästen, Höhe 1111 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-8120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8120
EAN/GTIN:
     4017976181202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 2 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
815
Ladeflächenbreite (mm):
455
Gesamtlänge (mm):
1019
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
1111
Etagenhöhen (mm):
228, 628, 1028
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,51*
€ 524,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,29*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,78*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 48,81*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,34*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.