Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FETRA6931 Herst.-Nr.: 6931 EAN/GTIN: 4017976069319 |
| |
|
| | |
| Maschinenheber
Anwendung hydraulisch, zum Anheben von Maschinen und anderen schweren Lasten
Ausführung • Heben mit Hubklaue und Kopfplatte durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich • Feinfühliges Senken über Senkventil • Überlastventil • Pumphebel abnehmbar • Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar • Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion • Beschichtung brillantblau RAL 5007 Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 5000 kg | Totalstop optional: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik, FETRA |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,27* | € 452,78* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,33* | € 461,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,37* | € 474,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,39* | € 477,71* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,65* | € 566,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|