Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6832 Tragfähikeit 250 kg Ladefläche 830 mm x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6832
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6832
EAN/GTIN:
     4017976068329
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubtischwagen fest stehender Schiebegriff, leichte Variante

Ausführung
• Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion
• Kräftiger Rohrschiebebügel, feststehend verschraubt
• Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
• Betätigung über Fußpedal
• Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller
• pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
830 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1020 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Breite:
500 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Tischhöhe max.:
910 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tischhöhe min.:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, fetra hubtischwagen, einfachscheren hebebühne, scherenhubtischwagen trgf.250kg, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hubwagen, Scherenhubwagen, Doppel Scherenhubtischwagen, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 470,35*
€ 532,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,20*
€ 542,61*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,32*
€ 547,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 493,94*
€ 557,11*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 500,46*
€ 560,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,14*
€ 642,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,83*
€ 613,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.