Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6435 V Tragfähigkeit 1000 kg Ladefläche 1600 mm x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6435V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6435V
EAN/GTIN:
     4017976435008
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden

Ausführung
• Baukasten-System
• aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen
• Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
• Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• Bordwände 600 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar
• Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
• Ladefläche = Länge – 65 mm, Breite – 5 mm.
• automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
1950 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
950 mm
Ladeflächenhöhe:
490 mm
Ladeflächenbreite:
900 mm
Höhe:
1190 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
80 mm
Ladeflächengröße:
1600 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra handwagen tragkraft 1000kg, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.084,34*
€ 1.170,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.100,53*
€ 1.194,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.126,98*
€ 1.222,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,10*
€ 1.228,00*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.404,55*
€ 1.514,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,81*
€ 1.802,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,32*
€ 1.786,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,64*
€ 1.732,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,04*
€ 1.700,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,55*
€ 1.671,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.