Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6435V, Fetra Handpritschenwagen 6435V, Ladefläche 1.600 x 900 mm Ladefläche 1.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     260B-736912
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6435V
EAN/GTIN:
     4017976435008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6435V, Handpritschenwagen 6435V, Ladefläche 1.600 x 900 mm Ladefläche 1.600 x 900 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
133000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
900
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1950
Gesamtbreite (mm):
950
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
133
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.084,29*
€ 1.167,26*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,55*
€ 1.190,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,90*
€ 1.218,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,52*
€ 1.224,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.162,21*
€ 1.247,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,62*
€ 1.416,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,08*
€ 1.399,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,20*
€ 1.358,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,58*
€ 1.333,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,55*
€ 1.317,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.