Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4396 mit 4 Böden Ladefläche 1.650x610 mm mit 3 losen Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4396
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4396
EAN/GTIN:
     4017976043968
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Tragfähigkeit 500 kg Ladeflächen 1250 x 610 und 1650 x 610 mm

Anwendung
Zum Lagern, Bereitstellen und Transport von Waren und Material in Eurokästen.

Ausführung
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Tagkraft pro Einlegeboden 80 kg
• lose Böden variabel einhängbar, im Raster 120 mm
• mögliche Neigung bei schräger Einhängung von ca. 15° und 30°
• Böden eingelegt in Winkelstahl, mit 15 mm hohen Rand an den Längsseiten

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
1650 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Euronorm-Behälter
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1830 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit neigbaren Böden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
620 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
4
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
610 mm
Höhe:
1800 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Rastermaß obere Böden:
120 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1650 x 610 mm
Länge x Breite x Höhe:
1830 x 620 x 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Kommissionierwagen, Kommissionswagen, Längswandwagen, Regalwagen, kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,65*
€ 565,85*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 522,19*
€ 568,62*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,61*
€ 577,31*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 540,92*
€ 578,58*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,43*
€ 586,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,86*
€ 698,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,12*
€ 693,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,16*
€ 683,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,84*
€ 672,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,43*
€ 655,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 87,91*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,02*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.