Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen 1522 Ladefläche 1.000x700 mm 500 kg, Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1522
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1522
EAN/GTIN:
     4017976015224
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Plattformwagen mit 2 Drahtgitter-Stirnwänden Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 500 und 600 kg

Anwendung
Zum Transport von schweren Waren und Material, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr-/Profilstahl geschweißt
• Stirnwände aus Drahtgitter (50 x 50 x 4 mm)
• Stirnwandhöhe: 500 mm
• andere Bereifung auf Anfrage

Ausführung
• Stirnwände verhindern das Herunterfallen von Teilen nach vorne und hinten
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff Wand:
Drahtgitter
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1180 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
709 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Wände:
2 STK
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
990 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 700 mm
Länge x Breite x Höhe:
1180 x 709 x 990 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Ladefläche Plattformwagen, Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, stirnwandwagen fetra, doppelstirnwandwagen, Doppelstirnwandwagen mit Holz- und Gitterwänden, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Doppelstirnwandwagen mit Holz Gitterwänden, FETRA
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,16*
€ 243,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,42*
€ 243,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,26*
€ 244,25*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 213,26*
€ 247,23*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,26*
€ 320,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.