Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 1513 Ladefläche 1.200x800 mm 500 kg, Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1513
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1513
EAN/GTIN:
     4017976015132
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Plattformwagen
Plattformwagen mit Drahtgitter-Stirnwand Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 500 und 600 kg

Anwendung
Zum Transport von schweren, sperrigen Waren und Material, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr-/Profilstahl geschweißt
• Drahtgitter-Stirnwand (50 x 50 x 4 mm)
• Stirnwandhöhe: 500 mm
• andere Bereifung auf Anfrage

Ausführung
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
• Stirnwand verhindert das Herunterfallen von Teilen nach hinten
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Werkstoff Wand:
Drahtgitter
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1320 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
809 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Wände:
1 STK
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
990 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Länge x Breite x Höhe:
1320 x 809 x 990 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, stirnwandwagen fetra, plattformwagen, Stirnwandwagen mit Gitterwand, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 220,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,31*
€ 220,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 222,92*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 188,01*
€ 224,75*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 228,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.