Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH LED Leuchtlupe 7-fach Vergrößerung Powerlux 8000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH158628
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     158628
EAN/GTIN:
     4048347290964
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
LED Lupenleuchte powerlux

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle.

Ausführung
• Beleuchtung durch 2 gegenüberliegende SMD LED
• helles Licht, ca. 8000 K für farbechte Darstellung
• Abschaltautomatik nach 30 min.
• PXM Kunststoff-Leichtlinse

Ausführung
• einfache, intuitive Führung auf dem Lesegut durch kompakte Bauform
• großes Sehfeld
• gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung

Lieferung
mit schützendem Hartschaumetui und Batterien (3 x 1,5 V AA, Typ Mignon)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Ausführung Linse:
Asphärisch
Linsendurchmesser:
58 mm
Werkstoff Linse:
Kunststoff-Leichtlinse mit kratzfester cera-tec® Hartbeschic
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA | LR6 | R6 | UM3
Vergrößerung:
7-fach
Bruttogewicht:
300 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupe 58 mm, Leuchtlupen, Endoskop, Leuchte, Arbeitsplatzleuchten, Licht, Arbeitsplatzlicht, Beleuchtung, Vergrößerungsglas-Leuchtlupen, ESCHENBACH
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 79,42*
€ 91,63*
Lager 245
8
€ 7,90*
ab € 79,27*
€ 91,65*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 91,71*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,01*
€ 92,23*
6 Tage
11
€ 4,30*
ab € 80,25*
€ 93,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.