Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH LED-Leuchtlupe 4-fach Vergrößerung Linse 4-eckig 75x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH15114
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15114
EAN/GTIN:
     4048347280170
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Taschen-Leuchtlupen mobilux LED

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle

Ausführung
• Beleuchtung durch SMD LED
• Großer, leicht zu bedienender Schalter
• Öse für Umhängekordel
• PXM Kunststoff-Leichtlinse

Ausführung
• lange Lebensdauer der LEDs: ca. 50.000 Stunden
• Spannungssteuerung durch Step-Up-Konverter (dadurch hellere, konstant bleibende Ausleuchtung über einen längeren Zeitraum als bei anderen LED-Taschenleuchtlupen ohne Step-Up-Konverter)
• Kollimationsoptik für helle, homogene Ausleuchtung
• 3 aufsteckbare Filter (weiß, gelb, orange) - verschiedene Farbtemperaturen

Lieferung
Inkl. Batterien (2 x Mignon 1,5 V, Typ AA), Etui für optimalen Linsenschutz
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Ausführung Linse:
Asphärisch
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA | LR6 | R6 | UM3
Vergrößerung:
4-fach
Bruttogewicht:
218 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Linsenlänge:
75 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Linsenbreite:
50 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Linsenabmessung:
75 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Skalenlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupenlampe 4-fach, Leuchtlupen, Endoskop, Leuchte, Arbeitsplatzleuchten, Licht, Arbeitsplatzlicht, Beleuchtung, Vergrößerungsglas-Leuchtlupen, ESCHENBACH
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,54*
€ 66,58*
Lager 245
41
€ 7,90*
ab € 53,57*
€ 66,61*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 66,65*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,98*
€ 67,01*
5 Tage
27
€ 4,30*
ab € 53,26*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 8,27*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.