|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-ERSA0IC1105A Herst.-Nr.: 0IC1105A EAN/GTIN: 4003008153699 |
| |
|
|  |  |
 | Lötstation i-CON NANO MK2 mit Lötkolben i-TOOL NANO MK2 150 - 450°C regelbar, antistatisch
Anwendung Innovative Lösung für intelligentes Handlöten
Ausführung • Lötstation, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird • Der extrem kleine, leichte, ergonomische und leistungsstarke Lötkolben i-TOOL MK2 trägt zur verbesserten Qualität, Produktivität und enormen Senkung der Betriebskosten wesentlich bei • Tip´n´Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel • Lötkolben i-TOOL MK2 mit 150 W Mikro-Hochleistungsheizelement • Bedienerfreundliche „One-Touch“-Bedienung der Software,einfache Menünavigation mittels i-Op Menüwahl • Großes Multifunktionsdisplay. • Automatischer Standby-Sensor im Lötkolben i-TOOL MK2 erkennt die Ruhephase und senkt die Temperatur • Drei Energie-Leistungsstufen stehen zur Wahl, die das Heizelement abhängig vom benötigten Wärmebedarf regeln
Lieferung Elektronikstation, Lötkolben i-TOOL MK2 mit meißelförmiger ERSADUR-Dauerlötspitze (0142CDLF16) , Ablageständer und Trockenschwamm aus Metallwolle. Weitere Informationen:  |  | Temperatureinsatzbereich min.: | 150 °C | Spitzendurchmesser: | 1.6 mm | Spitzenform: | Meißelförmig | Temperatureinsatzbereich max.: | 450 °C | Leistung: | 150 W | Anheizzeit: | 40 s | Typbezeichnung: | 0142 CDLF 16 | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Typ: | i-Con MK 2 | Temperatureinsatzbereich min./max.: | 150 bis 450 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schweißen, Löten, Loetstationen, loeten, ERSA |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 302,53* | € 357,17* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 312,78* | € 357,18* |  |  |  | Lager 245 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 312,91* | € 357,25* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 304,90* | € 357,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 356,22* | € 403,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 245 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 245 |  | Versand: Lager 245 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|