Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA i-CON1 MK2 ESD Profi-Lötstation, mit i-TOOL 150W, Auto-Standby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikel-Nr.:
     1927-0IC1105A
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1105A
EAN/GTIN:
     4003008153699
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 150w
lötstation ersa
lötstation
Ersa Lötstation i-CON1 MK2

Lieferumfang
- Elektronikstation 80W (0IC1135A)
- Lötkolben i-Tool 150W (0105CDJ)
- ERSADUR Lötspitze 1,6 mm meißelförmig (0142CDLF16)
- Ablageständer (0A59)

Innovative Lösung für intelligentes Handlöten
ERSA hat mit der i-CON 1 MK2 eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Der extrem kleine, leichte, ergonomische und leistungsstarke Lötkolben i-Tool trägt zur verbesserten Qualität, Produktivität und enormen Senkung der Betriebskosten wesentlich bei. Die i-CON 1 MK2 ist natürlich antistatisch.

Der integrierte Tip'N'Turn Bajonett-Verschluss sorgt für einen einfachen und schnellen Spitzenwechsel und bringt zudem eine Leistungsverbesserung von 20-25% im Vergleich zur Schraubverbindung.

Innovative Technologie - die Highlights auf einen Blick:
- Lötkolben i-Tool mit 150 W Mikro-Hochleistungsheizelement
- Bedienfreunliche "One Touch"-Bedienung der Software
- großes Multifunktionsdisplay
- drei Energieleistungsstufen
- automatischer Stand-by-Sensor
- Energieverbrauch im Standby ca. 15W
- Tip'N'Turn Bajonett-Verschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
150 Watt
Temperatur maximal:
450 °C
Temperatur min:
150 °C
Anheizzeit bis 350°C:
9 Sekunden
Lötspitze:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: ersa, i-con, mk2, i-tool, 150w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,17*
€ 477,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,37*
€ 431,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0142ADLF13
ab € 11,11*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142ADLF15
ab € 11,09*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142ADLF32
ab € 11,13*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142ADLF40
ab € 11,12*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142CDLF46A
ab € 15,31*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142PDLF10
ab € 7,60*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142SDLF08L
ab € 15,40*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142WDLF35
ab € 15,33*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142CDLF10
ab € 7,56*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142BDLF20
ab € 11,69*
Zubehör
Kurtz Ersa
0142BDLF20
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.