Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING 950 Industrie Pastenmarker weiß Rundspitze 10 mm Marker zum Beschriften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 950 Industrie Pastenmarker weiß
edding 950 Industrie Pastenmarker weiß
edding 950 Industrie Pastenmarker
edding 950 Industrie Pastenmarker weiß
edding 950 Industrie Pastenmarker
edding 950 Industrie Pastenmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     245-EDDING4-950049
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-950049
EAN/GTIN:
     4004764019687
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
e-950 industry painter

Anwendung
Industrie Pastenmarker zum hochpermanenten Markieren auf besonders rostigen oder rauen Oberflächen von Materialien wie Metall, Stein und Holz.

Ausführung
• Farbpaste mit flexibler Strichstärke - bis maximal 10 mm Breite. Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Außergewöhnliche Paste für hitzebeständige Markierungen bis zu 300 °C. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar. Sofort einsatzbereit. Intensive Farben.
• Die Farbpaste ist sofort einsatzbereit, wischfest und damit sehr widerstandsfähig; intensive Farben für verlässliche und gut sichtbare Kennzeichnungen
• Hochwertige Pastenspitze zum präzisen und langlebigen Markieren von rauen oder staubigen Oberflächen; auf sauberen Untergründen sogar unter Wasser einsetzbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Strichstärke min.:
10 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, lackmarker edding weiß, holzmarker, edding holzmarker, Marker, Beschriftung, Beschriftungsmittel, Stifte, Bohrlochmarker, Spraymarker, Tieflochmarker, Spezialmarker, EDDING
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,18*
2 Tage
120
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,20*
3 Tage
68
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,20*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,81*
€ 4,28*
Lager 245
40
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750049
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.