Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING 800 Permanentmarker Farbe rot Keilspitze 4-12 mm für breite Markierungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 800 Permanentmarker rot
edding 800 Permanentmarker rot
edding 800 Permanentmarker
edding 800 Permanentmarker rot
edding 800 Permanentmarker
edding 800 Permanentmarker
edding 800 Permanentmarker
edding 800 Permanentmarker
edding 800 Permanentmarker
edding 800 Permanentmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     245-EDDING4-800002
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-800002
EAN/GTIN:
     4004764053872
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
e-800 permanent marker

Anwendung
Permanentmarker zum breiten Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und Holz.

Ausführung
• Breite Strichbreite. Sofort einsatzbereit. Das großes Tintenvolumen sorgt für eine lange Benutzdauer. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment.
• Robuster Marker mit langer Lebensdauer; schnelltrocknend (perfekt auch für Linkshänder), wischfest, wasserfest und resistent gegen Verblassen durch Sonnenlicht
• Universalmarker mit hochwertigem Aluminiumschaft; die dicke Keilspitze ermöglicht großflächige Markierungen; für Büro, Zuhause, Umzug oder Lager
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Keilspitze
Farbe:
Rot
Strichstärke max.:
12 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Karton | Papier | Kunststoff | Holz | Metall | Glas
Strichstärke min.:
4 mm
Strichstärke min./max.:
4-12 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker rot keilspitze 4-12, permanent marker, permanent marker rot, Marker, Beschriftung, Beschriftungsmittel, Stifte, Permanent-Marker, EDDING
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 4,44*
1 Tag
284
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,99*
1 Tag
282
1
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 5,03*
1 Tag
109
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,11*
Lager 245
20
5
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-800N
ab € 7,85*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.