Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen aus Aluminium Volumen 380 Liter LxBxH 1115x690x855 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4260257921251
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     22140802
EAN/GTIN:
     4260257921251
Suchbegriffe:
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen
Kastenwagen
Kastenwagen aus Aluminium mit Federboden Tragfähigkeit 70 kg

Ausführung
• Hochwertiger Aluminium-Wagen mit glattem Boden
• Stabile Ecksäulen aus 3 mm dickem Aluminium-Spezialprofil
• Elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil bietet Schutz für Wagen und Inhalt
• robust und formstabil
• Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Radfeststeller, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz

Ausführung
• Das Federsystem passt die Bodenhöhe der Belastung an
• Auch bei einseitiger Belastung bleibt der Boden immer waagerecht.
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff Wand:
Aluminium
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Natur
Mit Deckel:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
70 kg
Länge:
855 mm
Ausführung:
Mit Federboden
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Aluminium
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
690 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Ladeflächenbreite:
650 mm
Höhe:
485 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 650 mm
Weitere Suchbegriffe: gmöhling kastenwagen, kastenwagen, federbodenwagen 380 l, Federbodenwagen aus Aluminium, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, GMÖHLING
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,68*
€ 820,57*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,15*
€ 822,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,85*
€ 909,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,40*
€ 927,67*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,11*
€ 1.282,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,27*
€ 1.525,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,30*
€ 1.517,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,87*
€ 1.479,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,15*
€ 1.453,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,11*
€ 1.425,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.