Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Federbodenwagen, Außen-LxBxH 1115 x 690 x 855 mm, Federkraft 70 kg, 2 Bock- und 2 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbodenwagen
Alu-Federbodenwagen
Alu-Federbodenwagen
Artikel-Nr.:
     103-124118
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     022140802
EAN/GTIN:
     4260257921251
Suchbegriffe:
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen
Kastenwagen
Alu-Federbodenwagen, Außen-LxBxH 1115 x 690 x 855 mm, Federkraft 70 kg, 2 Bock- und 2 Lenkrollen.

Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände. Elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil bietet wirksamen Schutz für Wagen und Inhalt. Äußerst robust und formstabil. Federkraft nachträglich variierbar im Bereich ±20 kg.

Rollen mit spurloser Vollgummibereifung, verzinkten Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz. Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern.

Sondergrößen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
1115 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
855 mm
Innenlänge:
1000 mm
Innenbreite:
650 mm
Innenhöhe:
580 mm
Volumen:
380 Liter
Weitere Suchbegriffe: gmöhling kastenwagen, kastenwagen, federbodenwagen 380 l, Gmöhling, 124118 49, Alu-Kastenwagen, Federbodenwägen, Kastenwägen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Transportbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,48*
€ 841,81*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,46*
€ 850,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,00*
€ 867,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,19*
€ 910,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,98*
€ 928,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,60*
€ 1.083,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,01*
€ 1.073,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,92*
€ 1.048,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,17*
€ 1.028,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,19*
€ 1.004,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.