Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Falz A5 quer dunkelblau VPE: 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE172207
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172207
EAN/GTIN:
     4005546981703
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Dokumententaschen mit Falz

Anwendung
Perfekt geeignet zum Anbringen von Informationen an Boxen oder Palettenaufbaurahmen. Auch ideal zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons.

Ausführung
• blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie
• Dokument ist durch 3 geschlossene Seiten geschützt
• scannertauglich und dokumentenecht

Ausführung
• schneller Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
1 x DIN A5 (quer)
Innenbreite:
210 mm
Innenhöhe:
148 mm
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Außenbreite:
230 mm
Farbe:
Blau
Außenhöhe:
259 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, kennzeichnungstaschen mit falz blau, hänge tasche, hängetaschen kunststoff, Dokumententaschen, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Aluminium Flachpaletten, DURABLE
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,28*
€ 49,65*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 38,22*
€ 49,88*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,43*
€ 52,94*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 40,21*
€ 52,94*
Lager 245
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 43,15*
€ 55,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,04*
€ 63,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,94*
€ 58,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,863* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,71*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.