Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE USB Handmikroskop AM7915MZTL - EDGE 5 Mpix Vergrößerung 10x - 140x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-DINO-LITEAM7915MZTL
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Handmikroskop AM7915MZTL - EDGE mit Software DinoCapture

Anwendung
Für bildliche und filmische Inspektions- und Dokumentationsaufgaben.

Ausführung
• 5 Megapixel Auflösung
• austauschbare Frontkappen
• 10-140x Vergrößerung
• Polarisator (anti-reflektion)
• Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF)
• Erweiterter Dynamikbereich (EDR)
• Flexible LED-Steuerung (FLC)
• Verriegelung der Vergrößerungseinstellung
• Long Working Distance Optik ermöglicht großen Arbeitsabstand

Hinweis
EDOF / EDR funktioniert nur unter Windows OS
Weitere Informationen:
Software:
DinoCapture
Akku-/Batterieanzahl:
0 STK
Datenübertragungsart:
USB 2.0
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Vergrößerung:
10-140-fach
Messfunktion+Kalibrierung:
Ja
Flexible LED-Steuerung (FLC):
Ja
Erweiterte Flexible LED-Steuerung (eFLC):
Nein
Mit Tiefenschärfeerfassung (DPQ):
Nein
Nennspannung min.:
5 V
Bildauflösung:
2592 x 1944 pix
Version EDGE:
Ja
Polarisator:
Ja
Anzahl LED:
8 STK
Länge:
105 mm
Ausführung:
LWD
Kameraauflösung:
5 Mpix
Kameraaußendurchmesser:
32 mm
ESD-fähig:
Ja
Automatische Vergrößerungserkennung (AMR):
Ja
Austauschbare Frontkappen:
Ja
Typbezeichnung:
AM7915MZTL
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
AM7915MZTL
Kabellänge:
1.8 m
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Arbeitsabstand max.:
234.5 mm
Axiale Beleuchtung (AXI):
Nein
Erweiterter Dynamikbereich (EDR):
Ja
Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF):
Ja
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Nein
Arbeitsabstand min.:
29.1 mm
Langer Arbeitsabstand:
Ja
Arbeitsabstand min./max.:
29,1-234,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop, Hansmikroskop, USB, Digital-Mikroskop, Makroskop, Mikroskopkamera, Rastenzoomsystem, Videomikroskop-Stereo Mikroskope, AM7915MZTL, DINO-LITE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.375,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,83*
€ 1.637,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,83*
€ 1.633,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,48*
€ 1.570,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,56*
€ 1.509,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,76*
€ 1.407,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.