Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Dremel Diamanttrennscheibe SpeedClic, Stone, 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2615S545JB
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2615S545JB
EAN/GTIN:
     8710364042883
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
dremel diamantscheibe
BOSCH Diamant-Trennscheibe • DREMEL® EZ SpeedClic: Diamant-Trennscheibe. Für Schnitte in mittelzähen Materialien wie Bodenfliesen (kein Metall). Was kannst du damit tun? Für glatte, feine Schnitte in harten Materialien wie Marmor, Beton und Ziegelstein. Auf lange Lebensdauer ausgelegt (vollständig mit feinen Diamantpartikeln beschichtet) und verformungs- und bruchsicher. Die Diamantscheibe verfügt über Belüftungslöcher, um eine geringere Erwärmung und weniger Rückstände bei der Verwendung zu ermöglichen. Wie funktioniert es? Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC) Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Wechsel der Scheibe: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden. Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-Griff und die Verwendung des Winkelvorsatzes, wenn an einer schwer erreichbaren Stelle geschnitten werden soll. Um die Lebensdauer der Scheibe zu optimieren, übe nur geringen Druck aus und halte dich an die Drehzahlbeschränkungen. Zum Schneiden von 12,7 mm (1/2-Zoll) dicken Bodenfliesen. Zur Verwendung in folgenden Materialien: Harte Materialien wie Marmor, Beton, Ziegelstein, Porzellan, Keramik, hartes Epoxidharz sowie Weich- und Hartholz. Nicht zur Verwendung auf Metall geeignet. Empfohlene Drehzahl: 15.000-20.000
Weitere Informationen:
Typ:
SC545 EZ SpeedClic Diamant-Trennsch
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamanttrennscheiben, Diamant-Trennscheiben, Diamant Trennscheiben, BOSCH
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 13,16*
€ 17,25*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 13,43*
€ 17,70*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 17,93*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 18,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,49*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,57334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.