Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2inch, 4 m, 40 m, 30s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2609200251
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200251
EAN/GTIN:
     3165140085212
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpe bosch
bohrmaschinenpumpen
BOSCH Wasserpumpenaufsatz-System für Bohrmaschinen • Wasserpumpe, Förderleistung l/h: 2000. Schlauchanschluss Zoll: 1/2 Zoll. Ansaughöhe max.: 4 m. Förderhöhe: 40 m. Trockenlauf max. 30 Sekunden. Wasserpumpe mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. Sicherheitshinweis: Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet. Nur mit FI-Schutzschalter einsetzen. Universalpumpe für Bohrmaschinen mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse. Die selbstansaugenden und selbstkühlenden Wasserpumpen werden einfach mit dem Bohrfutter an einer Bohrmaschine befestigt und durch diese angetrieben. Wasserpumpenhalter zur Fixierung von Bohrmaschine und Wasserpumpe z. B. auf einer Tischplatte.
Weitere Informationen:
Typ:
Wasserpumpe 2000L/Std.
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenaufsatz, Bohrmaschinenwasserpumpenaufsatz, BOSCH
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,88*
€ 24,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,92*
€ 24,52*
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,98*
€ 24,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,05*
€ 24,58*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609200253
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.